Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140SK-30K Schiebetor-Schlosskasten, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
140SK-30K Schiebetor-Schlosskasten, leer
140SK-30K Schiebetor-Schlosskasten, leer
Artikel-Nr.:
     C5671-14084
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14084
EAN/GTIN:
     4020772014087
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schiebetor-Schlosskasten, leer
für Schiebetorschloss Nr. 142S.
Zubehör: Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
30 mm
Schließung:
RZW
C:
172 mm
D:
74 mm
F:
31,5 mm
Materialdicke:
2,5 mm
Gewicht:
780 g
Weitere Suchbegriffe: 140sk, 30k, 140sk-30k, schiebetor-schlosskasten, leer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.