Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140S-40ZW Schiebetor-Schlosskasten, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
140S-40ZW Schiebetor-Schlosskasten, blank
140S-40ZW Schiebetor-Schlosskasten, blank
140S-40ZW Schiebetor-Schlosskasten, blank
140S-40ZW Schiebetor-Schlosskasten, blank
Artikel-Nr.:
     C5671-13995
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     13995
EAN/GTIN:
     4020772013998
Suchbegriffe:
Schiebetorschloss
Schiebetür-Einsteckschloss
Schiebetürschloss
Schlosskasten
Schiebetor-Schlosskasten, blank
mit verzinktem Schloss Nr. 142S-**. Nuss und Hakenfalle aus rostfreiem Stahlguss. Wahlweise vorgerichtet für Profilzylinder (PZ), Schweizer Rundzylinder (RZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494, sowie 1 Sicherungsstift.
- Dorn 60 mm
- Tour 1-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung PZ 72 mm
- Entfernung RZ 74 mm
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
40 mm
Schließung:
PZW
C:
173 mm
D:
72 mm
E:
33 mm
F:
34,0 mm
Materialdicke:
3,0 mm
Gewicht:
1820 g
Weitere Suchbegriffe: amf schlosskasten, schlosskasten, 140s-40zw, 140s, 40zw, schiebetor-schlosskasten, blank
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.