Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140S-30ZW Schiebetor-Schlosskasten, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
140S-30ZW Schiebetor-Schlosskasten, blank
140S-30ZW Schiebetor-Schlosskasten, blank
140S-30ZW Schiebetor-Schlosskasten, blank
140S-30ZW Schiebetor-Schlosskasten, blank
Artikel-Nr.:
     C5671-13987
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     13987
EAN/GTIN:
     4020772013981
Suchbegriffe:
Schiebetorschloss
Schiebetür-Einsteckschloss
Schiebetürschloss
Schlosskasten
Schiebetor-Schlosskasten, blank
mit verzinktem Schloss Nr. 142S-**. Nuss und Hakenfalle aus rostfreiem Stahlguss. Wahlweise vorgerichtet für Profilzylinder (PZ), Schweizer Rundzylinder (RZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494, sowie 1 Sicherungsstift.
- Dorn 60 mm
- Tour 1-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung PZ 72 mm
- Entfernung RZ 74 mm
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
30 mm
Schließung:
PZW
C:
172 mm
D:
72 mm
E:
24 mm
F:
33,5 mm
Materialdicke:
2,5 mm
Gewicht:
1550 g
Weitere Suchbegriffe: schiebetürschloss amf dorn 60, schlosskasten, amf schlosskasten, 140s-30zw, 140s, 30zw, schiebetor-schlosskasten, blank
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.