Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140SKNIG-30Z Schiebetor-Schlosskasten, V2A, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
140SKNIG-30Z Schiebetor-Schlosskasten, V2A, leer
140SKNIG-30Z Schiebetor-Schlosskasten, V2A, leer
140SKNIG-30Z Schiebetor-Schlosskasten, V2A, leer
Artikel-Nr.:
     C5671-13672
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     13672
EAN/GTIN:
     4020772013677
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schiebetor-Schlosskasten, leer, V2A
Zubehör: Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
30 mm
C:
172 mm
F:
33,5 mm
Materialdicke:
2,5 mm
Gewicht:
1000 g
Weitere Suchbegriffe: 140sknig-30z, 140sknig, 30z, schiebetor-schlosskasten, v2a, leer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.