Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140PGN-30Z DIN L Schlosskasten, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
140PGN-30Z DIN L Schlosskasten, blank
140PGN-30Z DIN L Schlosskasten, blank
140PGN-30Z DIN L Schlosskasten, blank
140PGN-30Z DIN L Schlosskasten, blank
Artikel-Nr.:
     C5671-13334
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     13334
EAN/GTIN:
     4020772013332
Suchbegriffe:
Gittertorriegelschloss
Gittertorschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Schlosskasten, blank
mit verzinktem Anti-Panikschloss Nr. 142PGN-** mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Falle nicht umdrehbar. Zweiteilige Nuss. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ). Ohne Wechsel.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 9 mm
- Entfernung 72 mm
- Funktion D
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
30 mm
Schließung:
PZ
Türrichtung:
DIN L
B:
94,0 mm
C:
172 mm
E:
24 mm
F:
33,5 mm
G:
8,5 mm
Materialdicke:
2,5 mm
Gewicht:
1550 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,18*
€ 276,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,56*
€ 268,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,54*
€ 249,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,62*
€ 236,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 194,43*
€ 231,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,34*
€ 215,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.