Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

104Z Gittertor-Riegelschloss mit U-Stulp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104Z Gittertor-Riegelschloss mit U-Stulp
104Z Gittertor-Riegelschloss mit U-Stulp
104Z Gittertor-Riegelschloss mit U-Stulp
Artikel-Nr.:
     C5671-12179
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     12179
EAN/GTIN:
     4020772012175
Suchbegriffe:
Gittertorriegelschloss
Gittertorschloss
gittertorschloss amf
gittertorschloss
Gittertor-Riegelschloss mit U-Stulp
jedes Teil rundum verzinkt. Rechts und links verwendbar.
Riegel aus Stahl. Schließung: wahlweise PZ oder RZ.
- Dorn 50 mm
- Tour 2-tourig
Weitere Informationen:
Schließung:
PZ
Dorn:
50 mm
Kastenbreite:
85 mm
Gewicht:
550 g
Weitere Suchbegriffe: 104z, gittertor-riegelschloss, mit, u-stulp, u, stulp
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.