Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

141K-40K Schlosskasten, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141K-40K Schlosskasten, leer
141K-40K Schlosskasten, leer
Artikel-Nr.:
     C5671-10744
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     10744
EAN/GTIN:
     4020772010744
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schlosskasten, leer
Zubehör: Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
40 mm
Schließung:
RZW
C:
173 mm
D:
74 mm
F:
32,0 mm
Materialdicke:
3,0 mm
Gewicht:
630 g
Weitere Suchbegriffe: 141k-40k, 141k, 40k, schmaler, leer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.