Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15B Stumpfdrückerschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15B Stumpfdrückerschloss
15B Stumpfdrückerschloss
15B Stumpfdrückerschloss
Artikel-Nr.:
     C5671-10363
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     10363
EAN/GTIN:
     4020772010362
Suchbegriffe:
Kasten-Riegelschloss
Kastenriegelschloss
Kastenschloss
Knebeldrückerschloss
Stumpfdrückerschloss
rundum verzinkt. Stabile Ausführung, hebende Falle.
Ein- und auswärts sowie rechts und links verwendbar.
Schließung: wahlweise PZ oder B (mit 1 Schlüssel Nr. 15-...).
- Dorn 65 mm
- Tour 2-tourig
- Entfernung 55 mm
- Nuss 8 mm
- Schließkloben 12 mm für Überschlag
Weitere Informationen:
Schließung:
B
Dorn:
65 mm
Kastenbreite:
110 mm
Gewicht:
890 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.