Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät ProfiOffice® Prolamic E-2320, DIN A3, 80 - 175 mic (89016)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A3 Laminator Prolamic E-2320
A3 Laminator Prolamic E-2320
A3 Laminator Prolamic E-2320
A3 Laminator Prolamic E-2320
A3 Laminator Prolamic E-2320
Artikel-Nr.:
     C5650-1001-089016
Hersteller:
     ProfiOffice
Herst.-Nr.:
     1001-089016
EAN/GTIN:
     4044526890161
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Technik und Design schließen sich nicht mehr aus. Der Prolamic E-2320 ist ein stylisches, platzsparendes Laminiergeräte. Sie können die unterschiedlichsten Dokumente laminieren. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Urkunden/Zertifikate, Speisekarten, Fotos, Visitenkarten, Mitgliedsausweise, Aushänge/Hinweisschilder, Beschriftungen, Preislisten, Zeichnungen/gemalte Bilder. Dieser Laminator arbeitet mit einem 4-Walzensystem und besitzt eine Rücklauffunktion um Papierstau auf zu heben. Der Prolamic E-2320 laminiert Papier bis DIN A3 und bis zu einer Folienstärke von 2 x 175 Mikron. Die Temperatur läßt sich stufenlos frei einstellen. Die Vorheizzeit beträgt ca. 3,5 Minuten. Und sein Gewicht beträgt nur 3,9 kg.

Technische Daten:

Marke: ProfiOffice
Laminiergröße (mm): 320
Laminierstärke (mic): bis 2 x 175
Geschwindigkeit (mm/min): 300
Temperaturregelung (mic): cold / 2x80 / 2x100-125 / 2x175
Revers-Funktion: +
Kaltlamination: +
Leistung (W): 500
Abmessungen (mm): 476 x 155 x 85
Gewicht (kg): 3,9

Weitere Informationen:
Laminiergröße:
bis A3 DIN
Laminierstärke:
max. 2x175 (350) Mikron
Temperaturregelung:
kalt, 80, 100-125, 175 Mikron
Vorheizzeit:
ca. 3,9 min
Rücklauffunktion:
ja Knopf
Leistung:
500 Watt
Cool-Down System:
nein automatisch
Länge:
160 mm
Breite:
480 mm
Höhe:
90 mm
Gewicht:
4,5 kg
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Heiß-Laminiergerät, Heiß-Laminiermaschine, Heißlaminator, Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Kalt-Laminator, Kalt-Laminiergerät, Kalt-Laminiermaschine, Kaltlaminator, Kaltlaminiergerät, Kaltlaminiermaschine, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, profioffice din a3 laminator, heiss laminiergerät, heißlaminator a3, fotos, urkunde, laminiern, verschweißen, schweißen, sicherheit, schild, platsik, kunststoff, 2021, neu, büro, dokument, office, laminator, wasser, geschenk, mitgliedskarte, eintrittskarten, schulsachen, rezept, laminiermaschine, olympia, A4, A3, home
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.