Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Audiokabel
>
Klinke Kabel
>
Klinke Adapterkabel
>
Artikel
InLine® Audio Kopfhörer Flugzeug-Adapterkabel, 2x 3,5mm Klinke Stecker an 3,5mm Klinke Buchse 3pol., 0,15m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C560-99313I
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
99313I
EAN/GTIN:
4043718250127
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
InLine® Audio Kopfhörer Flugzeug-Adapterkabel. Dieses Adapterkabel ist für die doppelten Audiobuchsen geeignet, wie sie oft an Flugzeugsitzen vorkommen. Der Adapter ermöglicht den Anschluss des eigenen Kopfhörers mit 3,5mm Stereo-Buchse an den Audiobuchsen des Flugzeugsitzes
2x 3,5mm Klinke Stecker an 3,5mm Klinke Buchse 3pol., Stereo
geeignet für Flugzeugsitz Audiobuchsen
Länge: ca. 0,15m
... >
Kabel
>
Klinke zu Klinke
>
Y- / Adapterkabel
Weitere Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
,
Klinke Adapterkabel
,
Klinkenstecker
,
klinkenstecker 3,5mm
,
klinkenstecker
,
inline klinkenstecker
,
Kabel
,
Klinke zu Klinke
,
Y- / Adapterkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,97*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen