Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Bluetooth Audio Transceiver, Sender / Empfänger, BT 5.0, aptX LL, Klinke + Toslink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-99151I
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     99151I
EAN/GTIN:
     4043718289257
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
bluetooth kopfhörer
Der InLine Bluetooth Audio Transceiver ist ein kompakter Bluetooth-Audio-Sender, der drahtlose Hi-Fi Audiosignale von Ihrem TV oder Ihrer Hi-Fi Musikanlage zu Ihrem bevorzugten Paar Bluetooth-Kopfhörer oder Lautsprecher streamt. Zudem ist der InLine Bluetooth Audio Transceiver ein Hi-Fi Bluetooth Audio Empfänger, welcher hochwertige Audiosignale drahtlos von jedem Bluetooth-fähigen Smartphone, Computer oder Tablet empfängt und in Ihre Hifi-Anlage oder aktive Lautsprecher weiterleitet. Mit aptX low latency werden die Audiosignale mit geringster Verzögerung übertragen, um eine bestmögliche Synchronität zwischen Audio und Videoinhalten zu erreichen.
  • Bluetooth Version 5.0 mit aptX low latency
  • Unterstützte Codecs: aptX low latency, aptX, AAC, SBC
  • Bluetooth-Profile: A2DP
  • Bluetooth Reichweite: Bis zu 10 Meter
  • Ausgangssignal-Anschlüsse: TOSLINK digital optisch OUT, 3,5 mm AUX OUT
  • Eingangssignal-Anschlüsse: TOSLINK digital optisch IN, 3,5 mm AUX IN
  • Spannungsversorgung: 5V DC, 500 mA (benötigt einen USB-C-Port als Stromquelle)
  • Latenz: nur ~ 40ms
  • unterstützt Multipoint-Streaming für gleichzeitige Wiedergabe an zwei Bluetooth-Kopfhörer / -Boxen
  • Montageoptionen: Klebegel-Befestigungsstreifen, Klettstreifen
  • Abmessungen: 10,4x2,3x2,0 cm
Lieferumfang:
  • InLine Bluetooth Audio Transceiver
  • TOSLINK digitales optisches Audiokabel (1,5m)
  • 3,5 mm Klinke Audiokabel (1,50m)
  • 3,5 mm Cinch Adapterkabel (0,2m)
  • USB C Kabel (0,8m)
  • Klebegel-Befestigungsstreifen
  • Klettstreifen
  • Anleitung
Weitere Suchbegriffe: funkkopfhörer, Eingabe / Ausgabe, Kopfhörer-Verstärker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
89922
ab € 2,49*
Zubehör
InLine
99241
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.