Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Lautsprecherkabel, 2x 2,5mm², CCA, transparent, 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-98300T
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     98300T
EAN/GTIN:
     4043718128013
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
100m lautsprecherkabel 2 x2,5mm² tr...
Lautsprecherkabel, InLine®, 2x 2,5mm², CCA, transparent
  • Lautstprecherkabel, hochflexibel
  • Transparenter Mantel, mit Kennader
  • Material CCA (Kupfer-Aluminium Legierung)
  • Querschnitt 2x2,5mm²
  • Aufbau: 2x 7x 20x 0.15mm²
  • Aussenabmessungen: ca.4x8mm
  • auf Kunststoffrolle

Hinweis: Lautsprecherkabel sind nicht zum Anschluss und Betrieb von Lautsprechern in sog. elektroakustischen Anlagen (ELA-Anlagen, 100V-Lautsprecher) freigegeben.
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.