Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
InLine® Patchkabel, U/UTP, Cat.6A, halogenfrei, AWG23 Kupfer, schwarz, 40m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C560-77840S
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
77840S
EAN/GTIN:
4043718299799
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dieses Patchkabel dient speziell der Übertragung von Audio/Video-Inhalten zum Verbinden von Sende- und Empfänger-Einheiten bei Konsolen- und Video-Extendern, also Geräten die ein Netzwerkkabel als Verbindungskabel verwenden. Der hohe Adern-Querschnitt von AWG23 und die Vollkupfer-Ausführung ermöglichen es auch Bildübertragungen per HDBaseT bis 4K/30Hz problemlos über bis 70m zu realisieren.
Patchkabel U/UTP Cat.6A mit robusten Metallsteckern
Vollkupfer-Adern AWG23
Channel Test geprüfte Kabel
Unterstützt AV-Anwendungen / HDBaseT bis 4K/30Hz
PoE/PoE+ kompatibel
1:1 Belegung, 4 verdrillte Aderpaare
Geschraubte Metallstecker mit vergoldeten Kontakten, welche sich auch ohne Spezialwerkzeug wieder anschließen lassen
Mantel halogenfrei (LSZH), Durchmesser ca. 7,6mm, schwarz
... >
Kabel
>
Patchkabel
>
Cat.6A S/FTP (PiMf) halogenfrei
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel cat6a
,
patchkabel
,
Kabel
,
Cat.6A S/FTP (PiMf) halogenfrei
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 78,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.