Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Schnittstellenkarte, 4x USB 3.0, (2+2) PCIe, inkl. Low-Profile Slotblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-76666E
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76666E
EAN/GTIN:
     4043718282692
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Die 4-Port PCI-Express SuperSpeed USB 3.0 Karte (USB 3.1 Gen.1) erweitert jedes PCI-Express-fähige Computersystem um 2 USB 3.0 Ports Typ-A extern und 2 internen Ports. Mit USB 3.0 können Sie eine Datenrate von bis zu 5Gb/s erreichen, während Sie gleichzeitig rückwärtskompatibel zu bestehenden USB 2.0-Geräten mit 480 Mbit/s sind.
  • Entspricht der PCI Express Base Spezifikation Revision 2.0
  • Unterstützt PCI Express x1 Lane Schnittstelle mit einem Durchsatz von bis zu 5Gb/s.
  • Entspricht der Spezifikation Universal Serial Bus 3.0 Revision 1.0
  • Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und PCI-Express 1.0
  • Entspricht der eXtensible Host Controller Interface (xHCI) Spezifikation Revision 1.0
  • Unterstützt die folgende Datenübertragungsrate: USB 3.0-Modus bis zu 5 Gb/s, USB 2.0-Modus bis zu 480 Mb/s
  • Unterstützt Bulk Only Transfer (BOT)-Modus und USB Attached SCSI Protocol (UASP)-Modus.
  • Max. 5V/900mA Leistungsausgang an jedem USB 3.0 Port (bei angeschlossenem Netzteil)
  • Unterstützt 3 externe und 1 interne USB 3.0 Anschlüsse
  • Vollständig Plug and Play kompatibel
  • Unterstützt Standard- und Low-Profile-Computergehäuse
  • Systemvoraussetzungen: Computer mit einem verfügbaren PCI Express x1 Steckplatz, Windows 10 / 8.x / 7 / Vista / XP 32-/64-Bit
  • VIA VL805 Chipsatz
Lieferumfang:
  • USB 3.0 PCI-Express Karte
  • Benutzerhandbuch
  • Treiber-CD
  • Low-Profile Slotblech
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.