Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Schnittstellenkarte, 4x USB-A, USB 3.2 Gen.1, PCIe, inkl. Low-Profile Slotblech, mit SATA Stromanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-76661C
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76661C
EAN/GTIN:
     4043718217038
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Aktueller Hinweis:Wir verweisen in der im Lieferumfang enthaltenen Bedienungsanleitung auf die Website „Drivers-Download“.Diese Website steht in keinem Zusammenhang mit unserem Unternehmen und wird mittlerweile für Phishingzwecke missbraucht.
Wir raten dementsprechend dringend von der Nutzung der Website ab!

USB 3.2 Gen.1 Host-Controller Schnittstellenkarte für den PCI-Express Steckplatz mit 4 Anschlüssen USB Typ A Buchse.
  • Konform mit den PCI-Express Basis-Spezifikationen Rev. 2.0
  • Konform zu den USB 3.2 Spezifikationen
  • Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und PCI-Express 1.0
  • Max. 5V/900mA an jedem USB Ausgang (Stromstecker muss angeschlossen sein)
  • Intern SATA-Stromanschluss
  • Low Profile Slotblech beiliegend
  • Datenübertragungsrate: Bis zu 5 Gb/s mit USB 3.2 Gen.1 (ehem. USB3.0), bis zu 480 Mb/s mit USB 2.0
  • Chipsatz VIA VLI VL805
  • unterstützt Windows 11, 10, 7 / Vista / XP / 2008 alle 32/64bit
  • Packungsinhalt: 4-fach USB 3.2 PCIe Karte, Anleitung (engl.), Low Profile Slotblech Treiber-CD
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.