Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Schnittstellenkarte, PCIe x4, USB 3.2 Gen.2x2, 1x USB-C, inkl. Low-Profile Slotblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-76660F
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76660F
EAN/GTIN:
     4043718292028
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
  • Basierend auf dem Asmedia ASM3242 USB 3.2 Gen.2x2 Host-Controller-Chipsatz
  • Entspricht der Intel eXtensible Host-Controller-Schnittstellenspezifikation Revision 1.1
  • Unterstützt Standard- und Low-Profile-Desktop-Computer
  • Unterstützt Treiber auf Windows 8/8.1/10 32-/64-Bit-Betriebssystemen
  • Entspricht der PCI Express Base 3.1a-Spezifikation
  • PCI-Express 4-Lane(x4)-Schnittstelle
  • Unterstützt PCI-Bus Power Management Interface-Spezifikation Revision 1.2
  • Unterstützt einen Anschluss von USB3.2 Gen.2x2
  • Entspricht der Spezifikation Universal Serial Bus 3.2 Revision 1.0
  • USB 3.2 Gen.2x2 (20Gb/s)-Host-Anschlüsse, abwärts kompatibel mit der USB 3.2 Gen.1 (10Gb/s), USB3.0 Super-Speed (5Gb/s), USB 2.0 High-Speed (480Mb/s), Full-Speed (12Mb/s) und Low-Speed (1.5Mb/s) Schnittstelle
  • Unterstützt alle USB-kompatiblen Datenübertragungsarten (Control / Bulk / Interrupt / Isochronous)
  • Interner HDD-Stromanschluss für die Versorgung der USB-Anschlüsse mit +5V
  • Max. Leistungsabgabe USB-C Port: 15W (5V/3A)
Packungsinhalt:
  • PCI-Express USB 3.2 Host-Controller-Karte
  • Low-Profile Slotblech
  • Benutzerhandbuch
Hinweis: Die Karte unterstützt weder DP Alt Mode noch USB Power Delivery.
Weitere Suchbegriffe: USB Controller, USB Karte, inline usb controller pcie, usb controller, usb controller pci express, I/O-Karten / Cardreader, PCIe
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
pro Stück
€ 5,90*
ab € 23,81*
€ 32,92*
3 Tage
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,99*
€ 41,24*
4 Tage
232
pro Stück
€ 1,00*
ab € 34,03*
€ 46,22*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 35,53*
€ 48,63*
7 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 58,87*
€ 77,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.