| |
|
| Artikel-Nr.: C560-76617L Herst.-Nr.: 76617L EAN/GTIN: 4043718302291 |
| |
|
| | |
| Die PCI-Express SATA-Controllerkarte ermöglicht eine Serial-ATA-PHY-Hochgeschwindigkeitsschnittstelle mit bis zu 6 Gb/s unter Verwendung einer nativen PCI-Express-Schnittstelle. Die Karte unterstützt SATA 6 Gb/s-Geräte, die mit der Serial-ATA Revision 3.2 Spezifikation konform sind. Sie ist außerdem abwärtskompatibel mit SATA-Geräten mit 1,5 Gb/s und 3,0 Gb/s. - Konform mit der Serial SATA 3.0-Spezifikation, abwärtskompatibel mit SATA 2.0 &SATA 1.0
- Konform mit den PCI-Express v3.0-Spezifikationen, abwärtskompatibel mitPCI-Express v2.0
- Unterstützt AHCI-Modus
- Unterstützung für native Befehlswarteschlange (NCQ)
- Unterstützung von FIS-Switch oder Command-Switch basierend aufPort-Multiplikator.
- Unterstützt Hot Swap
- Kompatibel mit SATA6G-, 3G- und 1,5G-Festplatten/ SSD
- Bus-Schnittstelle: PCI-Express x1-Steckplatz
- Schnittstellenerweiterung: 4x SATA 3.0-Schnittstellen
- Systemvoraussetzungen: Es ist ein PCI-Express-X1-Steckplatz nötig, der auch PCI-EX2 X4 X8 X16 unterstützt
- Betriebssystem: Windows 10/8/7 (32/64 Bit) / Linux, MAC OS
- Basierend auf ASMedia ASM1064 PCI-Express SATA 6 Gb/s Controller
- Einzigartiges Design der Festplattenaktivitäts-LED-Anzeige: Die LED blinkt, wenn eine Lese-/Schreibaktivität auf einer der an diese Zusatzkarte angeschlossenen Festplatten stattfindet
Packungsinhalt - PCI-Express SATA-Controller
- Low-Profile-Slotblech
- Anleitung
|
| | |
| | | |
| | | |
| |