| |
|
| Artikel-Nr.: C560-76617K Herst.-Nr.: 76617K EAN/GTIN: 4043718302079 |
| |
|
| | |
| Diese Schnittstellenkarte bietet Ihnen die Möglichkeit, bis zu 8 SATA Laufwerke (HDD oder SSD) an Ihnen PC anzuschließen. Sie ist die perfekte Ergänzung, falls die vorhandenen Mainboard-Anschlüsse nicht mehr ausreichen und man viel Speicherplatz benötigt (z.B. beim Mining von Chia). Spezifikationen: - Konform mit der Serial SATA 3.0-Spezifikation, abwärtskompatibel mit SATA2.0 & SATA1.0
- Konform mit der PCI-Express v2.0-Spezifikation, abwärtskompatibel zu PCI-Express v1.0.
- Unterstützt AHCI
- Unterstützung für native Befehlswarteschlange (NCQ)
- Unterstützung Port-Multiplikator basierend auf FIS-Switch oder Command-Switch
- Unterstützt Hot Swap und Hot Swap
- Kompatibel mit SATA6G, 3G und 1.5G Festplatten / SSD.
- Bus-Schnittstelle: PCI-Express x1-Steckplatz
- Schnittstellenerweiterung: 8x SATA3.0-Schnittstellen
- Systemvoraussetzungen: Es ist ein PCI-Express-x1-Steckplatz nötig, der auch PCI-E x2 x4 x8 X16 unterstützt
- Betriebssystem: Windows 10/8/7 (32/64 bit) / Linux / MAC OS
- Chipsatz: Asmedia ASM1182E + 2x ASM1064
Packungsinhalt: - PCI-Express-SATA-Controller, Low-Profile-Slotblech, Anleitung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raid Controller, Raid Karte, Speicher-Controller, SATA Controller, SATA Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, pcie sas controller, sas controller, raid controller inline, I/O-Karten / Cardreader, PCIe |
| | |
| |