Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Keystone RJ45 Buchse / LSA Einsatz, SNAP-In, Cat.6a, mit Staubschutz rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-76202R
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76202R
EAN/GTIN:
     4043718300266
Suchbegriffe:
Snap-In Einsätze
snap-in einsätze rj45
snap-in einsätze
  • RJ45 Bu/LSA Einsatz, Keystone SNAP-In, Cat.6a 500MHz
  • Schmale Bauform, mit Staubschutz
  • bis 10Gb/s geeignet
  • für 19" Leerblech und Anschlussdosen
  • mit LSA Leiste
  • vollgeschirmt
  • Druckguss Gehäuse
  • für Kabel AWG 22-26 und Außendurchmesser 5,0-8,5mm
  • Breite 16,7mm, Länge 37,8mm, Höhe 22,2mm
  • Unterstützt PoE, PoE+
  • Ausgelegt für 750 Steckzyklen
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk Infrastruktur, Keystones & Verbindungsmodule
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
76202B
ab € 0,96*
Zubehör
InLine
76203A
ab € 1,89*
Zubehör
InLine
76203B
ab € 2,70*
Zubehör
InLine
76203
ab € 2,14*
Zubehör
InLine
76824A
ab € 13,84*
Zubehör
InLine
76824B
ab € 13,84*
Zubehör
InLine
76848C
ab € 23,98*
Zubehör
InLine
76824C
ab € 13,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.