Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Keystone RJ45 Buchse / LSA Einsatz, SNAP-In, Cat.6a, schmale Bauform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-76202F
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76202F
EAN/GTIN:
     4043718285785
Suchbegriffe:
Snap-In Einsätze
snap-in einsätze rj45
snap-in einsätze
  • RJ45 Bu/LSA Einsatz, Keystone SNAP-In, Cat.6a 500MHz
  • bis 10GBit/s geeignet
  • für 19" Leerblech und Anschlussdosen
  • mit LSA Leiste
  • vollgeschirmt
  • Druckguss Gehäuse
  • für Kabel AWG 22- 24 und Außendurchmesser 5,0-8,5mm
  • Breite 15,9mm, Länge 37,9mm, Höhe 22,2mm
  • Unterstützt PoE, PoE+
  • Ausgelegt für 750 Steckzyklen
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk Infrastruktur, Keystones & Verbindungsmodule
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
76202B
ab € 0,96*
Zubehör
InLine
76824A
ab € 13,84*
Zubehör
InLine
76824B
ab € 13,84*
Zubehör
InLine
76848C
ab € 23,98*
Zubehör
InLine
76824C
ab € 13,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.