Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Premium Keystone RJ45 Buchse / LSA Einsatz, SNAP-In, Cat.6a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-76202D
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76202D
EAN/GTIN:
     4043718279890
Suchbegriffe:
Snap-In Einsätze
snap-in einsätze rj45
snap-in einsätze
  • RJ45 Bu/LSA Einsatz, Keystone SNAP-In, Cat.6a 500MHz
  • bis 10GBit/s geeignet
  • für 19" Leerblech und Anschlussdosen
  • mit LSA Leiste
  • vollgeschirmt
  • schraubbare Verschlusskappe für Zugentlastung
  • Druckguss Gehäuse
  • für Kabel AWG 22-26 und Außendurchmesser 6-8,5mm
  • Breite 16,9mm, Länge 47,4mm, Höhe 25mm
  • Unterstützt PoE, PoE+
  • Ausgelegt für 1000 Steckzyklen
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk Infrastruktur, Keystones & Verbindungsmodule
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
76202B
ab € 0,96*
Zubehör
InLine
76203A
ab € 1,90*
Zubehör
InLine
76203B
ab € 2,70*
Zubehör
InLine
76203
ab € 2,13*
Zubehör
InLine
76824A
ab € 13,85*
Zubehör
InLine
76824B
ab € 13,84*
Zubehör
InLine
76848C
ab € 23,98*
Zubehör
InLine
76824C
ab € 13,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.