Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
InLine® Patchkabel flach, U/FTP, Cat.8.1, TPE halogenfrei, schwarz, 2m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C560-75802S
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
75802S
EAN/GTIN:
4043718295364
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel
Flaches Patchkabel
U/FTP geschirmt: Paarweise in Metallfolie (PiMf)
Erfüllt die Cat.8.1 Anforderungen bis 2000MHz
Vier Aderpaare, verdrillt
Vollkupferlitzen
1:1 Belegung, farbcodiert nach EIA/TIA-568B
2x RJ45 Stecker, vergossen, mit Rastnasenschutz
Schwarz eingefärbter Stecker zur Unterscheidung
50µ" vergoldete Kontakte
Kabelquerschnitt nur ca. 6,5x2mm
halogenfreier TPE-Mantel
Flexibel und einfach zu verlegen
Konform zu den Standards ISO11801, EN50173 und ANSI/TIA-568.2-D
in wiederverschließbarer PE-Tüte mit EAN Code
... >
Kabel
>
Patchkabel
>
Cat.8.1 U/FTP Flachkabel
Weitere Suchbegriffe:
Kabel
,
Cat.8.1 U/FTP Flachkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 5,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.