Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Patchkabel slim, U/FTP, Cat.8.1, TPE halogenfrei, grau, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-75302
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     75302
EAN/GTIN:
     4043718009718
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
inline patchkabel 2m grau
patch kabel
  • Ultradünnes Slim Patchkabel, nur 4,3mm Kabeldurchmesser
  • U/FTP geschirmt: Paarweise in Metallfolie (PiMf)
  • Erfüllt die Cat.8.1 Anforderungen bis 2000MHz
  • Vier Aderpaare, verdrillt
  • Vollkupferlitzen AWG30
  • 1:1 Belegung, farbcodiert nach EIA/TIA-568B
  • 2x RJ45 Stecker, vergossen, mit Rastnasenschutz
  • Schwarz eingefärbter Stecker zur Unterscheidung
  • vergoldete Kontakte
  • Halogenfreier TPE-Mantel
  • Flexibel und einfach zu verlegen
  • Konform zu den Standards ISO11801, EN50173 und ANSI/TIA-568.2-D
  • in PE-Tüte mit EAN Code
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel 2m, Kabel, Cat.8.1 U/FTP Slimkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.