Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Patchkabel Slim, Cat.6A, S/FTP, TPE (LSZH) flexibel, PoE, schwarz, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-74902S
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     74902S
EAN/GTIN:
     4043718317547
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das InLine® Patchkabel Slim, Cat.6A, S/FTP, TPE (LSZH), PoE, setzt Maßstäbe in Sachen Leistung und Flexibilität. Mit einer S/FTP-Abschirmung auf Paar- und Kabelebene gewährleistet es eine erstklassige Signalintegrität und minimiert elektromagnetische Störungen.
Die TPE (LSZH) Ummantelung macht das Kabel nicht nur äußerst flexibel, sondern auch sicher für den Einsatz in geschlossenen Räumen, da es im Brandfall keine halogenhaltigen Dämpfe abgibt. In Kombination mit seiner PoE-Fähigkeit ermöglicht es nicht nur die Übertragung von Daten, sondern auch die Stromversorgung für PoE-fähige Geräte. Perfekt geeignet für den professionellen Einsatz in Büros, Rechenzentren und anderen geschäftskritischen Umgebungen.
  • Patchkabel Slim
  • S/FTP - Shielded Foiled Twisted Pair
  • Erfüllt die Cat. 6a Anforderung bis 500MHz
  • 2x RJ45 Stecker, vergossen, mit Rastnasenschutz
  • Blau eingefärbter Stecker zur Unterscheidung
  • TPE-Mantel
  • LSZH – Low Smoke Zero Halogen: Im Brandfall gibt das Kabel keine halogenhaltigen Dämpfe ab und ist somit sicherer als herkömmliche halogenhaltige Kabel, für den Einsatz in geschlossenen Räumen
  • PoE – Power over Ethernet
  • Farbe: Schwarz
Weitere Suchbegriffe: patchkabel schwarz sftp cat 6a 2m, patch kabel, patch-kabel sftp, Kabel, Cat.6A S/FTP (PiMf) TPE flexibel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.