Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Patchkabel, Cat.6A, S/FTP, TPE flexibel, weiß, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-74801W
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     74801W
EAN/GTIN:
     4043718291885
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Cat.6A Patchkabel
  • S/FTP (PiMf) Schirmung, paarweise foliengeschirmt mit Geflecht-Gesamtschirm
  • Kabel mit TPE-Mantel, halogenfrei
  • Flexibles Kabel, widerstandsfähig
  • Erlaubt sehr kleine Biegeradien von bis zu 50mm
  • RJ45 Stecker beidseitig, mit blau-transparent eingefärbtem Kunststoff
  • vergoldete Kontakte, min. 750 Steckzyklen
  • 4x2xAWG26 Vollkupfer-Litzen
  • Belegung 1:1, nach T568B
  • POE/POE+ geeignet
  • im wiederverschließbaren PE-Beutel mit EAN-Code
Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat 6a sftp 1m weiß, patch kabel, patch-kabel sftp, Kabel, Cat.6A S/FTP (PiMf) TPE flexibel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.