Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Patchkabel, Cat.6A, S/FTP, PE outdoor, schwarz, 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-72855S
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     72855S
EAN/GTIN:
     4043718259649
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Cat.6A Patchkabel
  • S/FTP (PiMf) Schirmung, paarweise foliengeschirmt mit Geflecht-Gesamtschirm
  • Kabel mit PE-Mantel, UV-resistend, für den Außenbereich geeignet
  • Unempfindlich gegenüber Öl und Wasser
  • RJ45 Stecker beidseitig, mit blau-transparent eingefärbtem Kunststoff
  • vergoldete Kontakte, mind. 750 Steckzyklen geeignet
  • 4x2xAWG27 Vollkupfer-Litzen
  • Belegung 1:1, nach T568B
  • POE/POE+ kompatibel
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C
  • im wiederverschließbaren PE-Beutel mit EAN-Code
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6a s/ftp 0.50 m schwarz, patch kabel, patch-kabel sftp, Kabel, Cat.6A S/FTP (PiMf) PE Outdoor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.