Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Patchkabel, Cat.6A, S/FTP, PE outdoor, schwarz, 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-72830S
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     72830S
EAN/GTIN:
     4043718282708
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Cat.6A Patchkabel
  • S/FTP (PiMf) Schirmung, paarweise foliengeschirmt mit Geflecht-Gesamtschirm
  • Kabel mit PE-Mantel, UV-resistend, für den Außenbereich geeignet
  • Unempfindlich gegenüber Öl und Wasser
  • RJ45 Stecker beidseitig, mit blau-transparent eingefärbtem Kunststoff
  • vergoldete Kontakte, mind. 750 Steckzyklen geeignet
  • 4x2xAWG27 Vollkupfer-Litzen
  • Belegung 1:1, nach T568B
  • POE/POE+ kompatibel
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C
  • im wiederverschließbaren PE-Beutel mit EAN-Code
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, Kabel, Cat.6A S/FTP (PiMf) PE Outdoor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.