Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Patchkabel, Cat.6A, S/FTP, TPE (LSZH), CCA, grau, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-72600
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     72600
EAN/GTIN:
     4043718336906
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Das InLine® Patchkabel Cat.6A, S/FTP, TPE (LSZH), CCA bietet nicht nur eine kostengünstige und zuverlässige Lösung für Ihre Netzwerkinfrastruktur, sondern setzt auch neue Maßstäbe in Bezug auf Materialqualität und Leistungsfähigkeit.
  • Kategorie 6A: Für Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s und eine Bandbreite von bis zu 500 MHz konzipiert, erfüllt dieses Kabel die Anforderungen moderner Netzwerke.
  • Verbesserte CCA-Leiter: Dieses Patchkabel verwendet unsere neueste Generation von CCA (Copper Clad Aluminum) Leitern, die mehr als 40% Kupferanteil enthalten. Im Vergleich zu früheren Varianten, die nur 5-8% Kupfer enthielten, bietet das neue CCA eine erheblich verbesserte Leitfähigkeit und Robustheit. Dies reduziert die Anfälligkeit für Kabelbrüche während der Produktion und stellt sicher, dass die Leistung des Kabels, insbesondere bei der Nutzung von PoE (Power over Ethernet), deutlich gesteigert wird.
  • Unterstützung von 4PPOE: Das neue CCA-Kabel unterstützt 4-Paar-PoE (4PPOE) über Distanzen von bis zu 40 Metern. Dies ist ein bedeutender Fortschritt gegenüber früheren Versionen, die in Bezug auf die PoE-Leistung anfälliger waren.
  • S/FTP-Abschirmung: Die doppelte Schirmung (Screened Foiled Twisted Pair) sorgt für hervorragenden Schutz vor elektromagnetischen Störungen und bewahrt die Integrität der Datenübertragung, auch in anspruchsvollen Umgebungen.
  • Super flexibler LSZH-Mantel: Der Mantel des Kabels besteht aus einem besonders flexiblen, halogenfreien TPE-Material (Low Smoke Zero Halogen), das im Brandfall nur eine geringe Rauchentwicklung erzeugt und keine giftigen Halogene freisetzt. Dies macht das Kabel ideal für den Einsatz in sicherheitskritischen Bereichen.
Dieses Patchkabel ist die ideale Wahl für alle, die eine preiswerte, langlebige und leistungsstarke Lösung für ihre Netzwerkinfrastruktur suchen. Mit dem InLine® Patchkabel Cat.6A erhalten Sie ein Produkt, das durch seine fortschrittliche Materialzusammensetzung und hohe Performance überzeugt, selbst bei anspruchsvollen Anwendungen wie 4PPOE.
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel 10m, patchkabel, patchkabel cat6a, Kabel, Cat.6A S/FTP (PiMf) TPE flexibel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.