Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Slim Patchkabel, U/UTP, Cat.6, schwarz, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-71200S
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     71200S
EAN/GTIN:
     4043718267910
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • 2x RJ45-Stecker, vergossen
  • Litzen AWG32 Vollkupfer
  • Cat. 6 U/UTP, ungeschirmt
  • Belegung 1:1 nach TIA/EIA 568B
  • Slim-Rundkabel, nur 3mm Durchmesser, flexibel
  • Material: PVC
  • Farbe: Schwarz
  • Rot-transparenter Stecker
Weitere Suchbegriffe: inline patchkabel cat.6 10m schwarz, patch kabel, patch-kabel 10m, Kabel, Cat.6 U/UTP
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.