Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® SAT-Anschlusskabel, 2x geschirmt, 2x F-Stecker, >75dB, weiß, 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-69350
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     69350
EAN/GTIN:
     4043718129546
Suchbegriffe:
F-Stecker
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
F-Stecker Kabel
SAT-Antennenkabel zum Verbinden z. B. des Antennenanschlusses mit dem SAT Receiver.
  • Doppelt abgeschirmtes Antennenkabel
  • digitaltauglich, für SAT und Kabel-TV geeignet
  • Innenleiter CCS 0,65mm²
  • Schirmung: Aluminium-Folie und Aluminium-Geflecht 48x0,12mm²
  • Schirmmaß: >75dB
  • 2x F-Stecker
  • Vernickelte Kontakte
  • Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, hf-kabel sma, hf-kabel, sat-anschlusskabel inline, Kabel, Sat / Antenne, Sat-Kabel F-Stecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.