Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Premium Antennenkabel, 4x geschirmt, >110dB, schwarz, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-69201P
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     69201P
EAN/GTIN:
     4043718270651
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Antennenkabel zum Verbinden z. B. der Antennen-Anschlussdose mit dem Fernseher oder DVB-T2- / Kabel-Receiver.
  • 4-fach abgeschirmtes Antennenkabel
  • digitaltauglich, für DVB-T2 und Kabel-TV geeignet
  • HD und UHD/4K kompatibel
  • Innenleiter Vollkupfer 0,78mm²
  • Schirmung: Doppelte Geflecht und Folienschirmung
  • 2x Aluminium Geflecht 128x0,12mm und 2x Aluminium Folie
  • Schirmmaß: >110dB
  • IEC-Stecker auf IEC-Buchse
  • Vergoldete Kontakte
  • Farbe: Schwarz
Weitere Suchbegriffe: koax-anschlusskabel 1m schwarz, av antennenkabel, koax-anschlusskabel 1m, Kabel, Sat / Antenne, Antennen-Kabel Premium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.