Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Premium SAT-Anschlusskabel, 4x geschirmt, 2x F-Stecker gewinkelt, >110dB, schwarz, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-69101G
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     69101G
EAN/GTIN:
     4043718270590
Suchbegriffe:
F-Stecker
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
F-Stecker Kabel
SAT-Antennenkabel zum Verbinden z. B. der Antennen-Anschlussdose mit dem SAT- oder Kabel- Receiver.
  • 4-fach abgeschirmtes Antennenkabel
  • digitaltauglich, für SAT und Kabel-TV geeignet
  • HD und UHD/4K kompatibel
  • Innenleiter Vollkupfer 0,78mm²
  • Schirmung: Doppelte Geflecht und Folienschirmung
  • 2x Aluminium Geflecht 128x0,12mm und 2x Aluminium Folie
  • Schirmmaß: >110dB
  • 2x F-Stecker gwinkelt
  • Vergoldete Kontakte
  • Farbe: Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel 1,0m, hf-kabel, sat-anschlusskabel inline, Kabel, Sat / Antenne, Sat-Kabel F-Stecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.