| |
|
| Artikel-Nr.: C560-66779C Herst.-Nr.: 66779C EAN/GTIN: 4043718232321 |
| |
|
| | |
| Dieser Cardreader für SD und microSD Karten ist sowohl mit einem Android Gerät (USB 2.0) als auch mit dem PC (USB 3.0) zu verwenden. Das kompakte Design macht ihn zu einem idealen Begleiter für unterwegs. USB OTG ist eine Spezifikation, die es USB-Geräten wie Android Tablets oder Smartphones erlaubt, als Host zu fungieren und Daten direkt auf Speicherkarten abzulegen. (Ohne PC) - Micro-USB 2.0 Stecker für Android
- USB 3.0 Typ A Stecker für den PC
- Unterstützt SDXC, micro SDXC Speicherkarten mit hoher Kapazität (bis zu 2TB, Android unterstützt ggf. nur max 32GB) sowie Varianten dieser Karten
- Datenübertragungsraten bis zu 5Gb/s (USB 3.0) und bis zu 480Mb/s (USB 2.0)
- Kann mit Smartphones & Tablets mit OTG Funktion genutzt werden (ab Android 4.0), unterstützt Windows XP, Vista, 7, 8, Mac ab 10.5 und Linux ab 2.4
- LED für Lese- und Schreibstatus
- Chipsatz: GL3233 (LQFN46)
- USB OTG unterstützt nur FAT32 (NTFS wird nicht unterstützt), die Eingänge Micro-USB 2.0 und 3.0 können nicht gleichzeitig eingesetzt werden. SD und microSD-Speicherkarten können nicht gleichzeitig verwendet werden
|
| | |
| | | |
| | | |
| |