Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Card Reader 3.2 Gen.1 USB-C, für SD/SDHC/SDXC, microSD, UHS-II kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-66772C
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     66772C
EAN/GTIN:
     4043718281664
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Dieser Cardreader ist der optimale Begleiter für unterwegs, dank USB 3.2 (Gen.1) superschnell und sehr flexibel einsetzbar.
  • USB 3.2 (Gen.1) Cardreader mit USB-C Stecker
  • Unterstützt die wichtigsten Speicherkarten: SD, SDHC, SDXC, SD UHS II EXTREME SD, EXTREME II SD, EXTREME III SD, ULTRA SD, ULTRA II SD, ULTRA II SD P PLUS, SD-ULTRA-X, ULTRA SPEED SD, SD PRO, SD ELITE PRO, HS SD, MMC, MMC 4.0, HS MMC, HS RS MMC, RS MMC, RS MMC 4.0, MMC Mobile, MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC, Micro SDCX II
  • 4-Slot-Design, gleichzeitiges Lesen von 2 Speicherkarten und kopieren von einer auf die andere
  • Direktes Übertragen von Dateien zwischen den Kartenslots möglich
  • Unterstützt UHS-II SD/MicroSD-Karten bis ca. 100MB/s Datentransfer
  • Erfüllt Superspeed USB 3.2 (Gen.1) Spezifikationen
  • Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbit/s
  • Mini-Design, passt in jede Notebooktasche
  • Kabellänge: 165mm
  • Systemvoraussetzungen: USB 3.2 Typ-C Port, Windows 7 oder neuer, Mac OS 10.4 oder neuer, Android und Linux
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenleser intern, speicherkartenlesegerät, I/O-Karten / Cardreader, Cardreader
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.