Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® HDMI Switch, 5-fach, 4K2K@60Hz, HDCP 2.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-65019
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     65019
EAN/GTIN:
     4043718303045
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch inline
hdmi switch
Dieser lnline® HDMI Switch/Umschalter wird ausschließlich zum Verbinden mehrerer HDMI­Quellen (z.B.: DVD-Player, Blu-Ray-Player, Spielekonsolen, etc.) mit einem Ausgabegerät (z.B.: Monitor, TV, Beamer, etc.) verwendet. Die Wahl der Wiedergabegeräte ist durch die Taste vorne am Produkt oder durch die mitgelieferte Fernbedienung möglich.
  • Eingangsspannung/-strom: 5V/DC, max. 2A
  • Leistung: max. 5W
  • Max. Auflösung: 4.096x2.160@ 60Hz
  • Anschluss Eingang: 5 x HDMI
  • Anschluss Ausgang: 1 x HDMI
  • Vertikaler Frequenzbereich: 50/60Hz
  • Video-Bandbreite: 6Gb/s / 600MHz pro Kanal, 18Gb/s total
  • HDR wird unterstützt
  • Abmessungen: ca. 117 x 65 x 28mm (L x B x H)
Weitere Suchbegriffe: Signalsteuerung, Audio/Video Steuerung, Grafik-Switche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.