Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Spiralband 10m, natur, 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-59947N
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59947N
EAN/GTIN:
     4043718159925
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Das InLine® Spiralband ermöglicht das einfache Zusammenfassen von mehreren Kabeln, Leitungen, Litzen zu einem Bund. Das Spiralband wird hierbei einfach um den Bund gewickelt und kann auf die individuelle Länge mit einer Schere oder Messer gekürzt werden.
  • Länge 10m
  • Farbe: natur
  • Temperaturbereich: -10°C bis 50°C
  • Innendurchmesser: 10mm, Außendurchmesser: 14mm
  • Spiralband-Breite: 14mm
  • für Bund-Durchmesser von ca. 10-70mm geeignet
Weitere Suchbegriffe: inline kabelschlauch 10m, kabelschlauch, inline kabelschlauch, Installation / Reinigung, Kabelkanal
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.