Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Spiralband Kabelschlauch 10m, natur, 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     560-59947L
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59947L
EAN/GTIN:
     4043718159901
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Das InLine® Spiralband ermöglicht das einfache Zusammenfassen von mehreren Kabeln, Leitungen, Litzen zu einem Bund. Das Spiralband wird hierbei einfach um den Bund gewickelt und kann auf die individuelle Länge mit einer Schere oder Messer gekürzt werden.
  • Länge 10m
  • Farbe: natur
  • Temperaturbereich: -10°C bis 50°C
  • Innendurchmesser: 7,5mm, Außendurchmesser: 10mm
  • Spiralband-Breite: 11,4mm
  • für Bund-Durchmesser von ca. 7,5-60mm geeignet
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch 10m, kabelschlauch, Installation / Reinigung, Kabelkanal
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,12*
€ 3,22*
2 Tage
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,78*
€ 11,22*
5 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 13,39*
€ 19,13*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,60*
€ 32,18*
5 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 46,19*
€ 60,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.