Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Stativ für Digitalkameras und Videokameras, Aluminium, schwarz, Höhe max. 1,56m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-48015B
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     48015B
EAN/GTIN:
     4043718198290
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ inline
dreibein stativ
InLine® Aluminiumstativ für Digital- und Videokameras. Ermöglicht das Fixieren von Kameras in den Höhen von 51 bis 156cm. Der stufenlos verstellbare Dreifuß mit integrierter Wasserwaage ermöglicht eine optimale Positionierung des Stativs. Der 3-Wege Kopf lässt Sie Ihre Kamera in jede beliebige Richtung fixieren. Rutschfeste Füße bieten einen sicheren Halt. Durch die kompakte Größe, das geringe Gewicht und die im Lieferumfang enthaltene Tragetasche auch zur Mitnahme bei Reisen geeignet.
  • mit Kurbel zur stufenlosen Höheneinstellung der Mittelsäule
  • Beschwerungshaken für bessere Bodenhaftung bei Wind und in unwegsamem Gelände
  • Schnellwechselplatte zum schnellen Wechseln der Kamera
  • Material/Farbe: Aluminium / Schwarz
  • Dreibein: 4 Arbeitshöhen
  • Fuß-Durchmesser: 23 mm
  • Max Höhe: 156cm
  • Mini Höhe: 51cm
  • Netto-Gewicht: ca. 1,2kg
  • Max. Tragkraft: 4kg
Weitere Suchbegriffe: Halterungen / Stative / Schlösser, Stative
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
48015X
ab € 3,53*
Zubehör
InLine
48090H
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.