Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Kabeldurchführung PG 29 Nylon IP68 18-25mm, grau, 10 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-44014
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     44014
EAN/GTIN:
     4043718178964
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabelverschraubung
kabeldurchführung grau
kabeldurchführung
Kabeldurchführung InLine® Nylon IP68 18-25mm grau 10stk.
  • Material: UL Nylon 6/6, Neoprenring mit Überwurfmutter zum Abdichten.
  • Farbe: grau
  • Schutzklasse: IP68
  • Temp. Resistent: -30° bis 80°
Weitere Suchbegriffe: inline® kabeldurchführung, Installation / Reinigung, Kennzeichnung / Befestigung
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
pro Beutel
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 1,84*
4 Tage
138
pro Stück
€ 1,00*
ab € 10,31*
€ 14,89*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 1,84*
€ 2,19
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,48*
€ 1,76
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,37*
€ 1,63
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,33*
€ 1,58
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 1,28*
€ 1,52
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 1,03*
€ 1,23
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 1,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.