Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Kabeldurchführung PG 13.5 Nylon IP68 6-12mm, grau, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-44012
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     44012
EAN/GTIN:
     4043718178926
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg13,5 ip68
kabeldurchführung
Kabeldurchführung InLine® Nylon IP68 6-12mm grau 10stk.
  • Material: UL Nylon 6/6, Neoprenring mit Überwurfmutter zum Abdichten
  • Farbe: grau
  • Schutzklasse: IP68
  • Temp. Resistent: -30° bis 80°
Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführung grau, Installation / Reinigung, Kennzeichnung / Befestigung
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
pro Paket
€ 5,90*
ab € 2,92*
€ 4,56*
4 Tage
810
pro Stück
€ 1,00*
ab € 12,14*
€ 17,50*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.