Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Lüsterklemme 6mm², 12er Reihe, schwarz, 10 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     560-44006B
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     44006B
EAN/GTIN:
     4043718178834
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
lüsterklemme
  • Lüsterklemmen für Kabel bis 6mm² Querschnitt
  • 10er Pack à 12er Reihe
  • Farbe: Schwarz
  • Max. 400V / 5A
Weitere Suchbegriffe: Installation / Reinigung, Kennzeichnung / Befestigung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
pro Beutel
€ 5,90*
ab € 2,58*
€ 3,99*
5 Tage
506
pro Stück
€ 1,00*
ab € 11,88*
€ 17,16*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,78*
€ 21,21*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,99*
€ 4,75
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,70*
€ 4,40
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,61*
€ 4,30
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,44*
€ 4,09
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,26*
€ 3,88
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,58*
€ 3,07
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 2,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.