Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Lüsterklemme 6mm² 12er Reihe schwarz 10 Stück 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Lüsterklemme 6mm² 12er Reihe schwarz 10 Stück 400 V
InLine Lüsterklemme 6mm² 12er Reihe schwarz 10 Stück 400 V
Artikel-Nr.:
     7405B-997886853
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     44006B
EAN/GTIN:
     4043718178834
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
lüsterklemme

InLine Lüsterklemme 6mm² 12er Reihe schwarz 10 Stück 400 V

Artikeldetails:

  • Typ: Lüsterklemme Farbe: Schwarz Nennstrom: 5A Nennspannung: 400V

InLine Lüsterklemme 6mm² 12er Reihe schwarz 10 Stück 400 V

Produktbeschreibung:

  • Lüsterklemmen für Kabel bis 6mm² Querschnitt
  • 10er Pack à 12er Reihe
  • Farbe: Schwarz
  • Max. 400V / 5A

  • Hersteller–Nr.: 44006B
  • EAN Code: 7405–4043717405–8178834
  • Typ: 6mm², 12er Reihe
  • Höhe Verpackung: 0,035 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0005 m³
  • Verpackungsart: Poly Bag ohne Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,130 m
  • Breite Verpackung: 0,120 m
  • Netto–Gewicht: 0,170 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–3926909790
  • Verpackungseinheit: 10 Stück
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 0,179 kg

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Lüsterklemme
Farbe
Schwarz
Stückzahl
12er
Technische Daten
Nennspannung
400 V
Nennstrom
5 A

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Beutel
€ 5,90*
ab € 2,55*
€ 3,99*
Lager 7405
506
pro Stück
€ 1,00*
ab € 11,90*
€ 17,09*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,86*
€ 21,18*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.