| |
|
| Artikel-Nr.: C560-43210 Herst.-Nr.: 43210 EAN/GTIN: 4043718432103 |
| |
|
| | |
| Zur Reinigung von unzugänglichen Stellen in EDV + Bürogeräten (Computertastaturen, Druckern, CD-ROM/Diskettenlaufwerken, Kopiergeräten, Fax, etc.). Dosierbare Sprühstärke. Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Aerosol nicht einatmen. Nicht schütteln. Flüssiggas kann austreten und Erfrierungen bzw. Materialschäden verursachen. Spraydose nur aufrecht verwenden. Nicht neigen. Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck. Spraydose vor Gebrauch aufrecht lagern. Vor der Anwendung einen kurzen Sprühstoß in den Raum abgeben. Vor Gebrauch das Gerät vom Stromnetz trennen. Fixierwalzen von Druckern und Fotokopierern, Prozessor, usw. abkühlen lassen. Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Enthält: Propan/Butan. - mit Sprühröhrchen zur genauen Dosierung
- 400ml Spraydose
- enthält Propan / Butan
Kennzeichnung als Druckgaspackung nach § 12 GefStoffV:Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Spray, Druckluftreiniger, Druckluftspray, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, inline druckluft-reiniger, multireiniger, druckluftreiniger 400ml, Installation / Reinigung, Reinigung |
| | |
| |