| |
|
| Artikel-Nr.: C560-43092 Herst.-Nr.: 43092 EAN/GTIN: 4043718261949 |
| |
|
| | |
| Der getriebelose Flex Schraubendreher mit Bithalter von InLine ist der optimale Begleiter im Haushalt, auf der Baustelle oder für schwierig zu erreichende Stellen, wo mal schnell eine Schraube fest-, los- oder nachgeschraubt werden muss. Die enthaltenen 12 Wechselbits und die ausziehbare Federverlängerung am Bithalter machen den Handschraubendreher zu einem unverzichtbaren Gegenstand des Alltags. Haben Sie den richtigen Schraubendreher auf schnellste und einfachste Art und Weise zur Hand. - 12 einzelne Bits in einem Schraubendreher: Der getriebelose Flex Schraubendreher mit Bithalter von InLine enthält 12 verschiedene Bits, folgende im Griff gut verstaute Bits für Standard Bithalter 1/4? sind enthalten: Kreuzschlitz PH1/PH2/PH3, Schlitz 5/6/7mm, Torx T15/T20/T25 und Sechskant 2,5/3/3,5, Bitadapter für Steckschlüssel 1/4"
- Magnetischer Bit-Halter: Die magnetische Spitze dieses Schraubendrehers mit Ladeautomatik vereinfacht das Halten des Bits Ihrer Wahl am Platz, während Sie arbeiten. Der Bithalter erleichtert das Arbeiten und bewahrt Sie vor ständigem Verlieren Ihrer Bits und hält die Schrauben magnetisch am Bit und verhindert damit das sonst ständig neue Ansetzen der Schraube.
- 3-Wege Ratschen-Funktionalität: Wählen Sie über die 3-Wege-Ratscheneinstellung schnell Ihre gewünschte Drehrichtung: Vorwärts-, Rückwärts- und gesperrter Modus. Ansatzloses Einstellen der Richtung bringt Sie schnell und bequem an Ihr Ziel.
- Einfaches Wechseln der Bits in 3 Schritten: Griffkappe am hinteren Ende des Ratschenschraubendrehers aufschrauben, das Magazin mit 12 Wechselbits herausnehmen und entsprechend wechseln. Der ausziehbare Feder Bithalter ermöglicht Ihnen das Schrauben an schier unerreichbaren Stellen.
|
| | |
| | | |
| | | |
| |