| |
|
| Artikel-Nr.: C560-43090 Herst.-Nr.: 43090 EAN/GTIN: 4043718261925 |
| |
|
| | |
| Der Ratschenschraubendreher mit Bit Schnellwechselsystem Mini von InLine ist der optimale Begleiter im Haushalt, auf der Baustelle oder bei weiteren alltäglichen Situationen, in denen mal schnell eine Schraube fest-, los- oder nachgeschraubt werden muss. Die enthaltenen 10 Wechselbits machen den Handschraubendreher zu einem unverzichtbaren Gegenstand des Alltags. Haben Sie den richtigen Schraubendreher auf schnellste und einfachste Art und Weise zur Hand. - 10 einzelne Bits in einem Schraubendreher: Der InLine Ratschen-Schraubendreher enthält 10 verschiedene Bits. Folgende Bits für 4mm-Sechskant Aufnahme sind enthalten: Kreuzschlitz 00/0/01, Schlitz 1,5/2/3mm, Torx T5/T6/T8/T10
- Magnetischer Bit-Halter: Die magnetische Spitze dieses Schraubendrehers mit Ladeautomatik vereinfacht das Halten des Bits Ihrer Wahl am Platz, während Sie arbeiten. Der Bithalter erleichtert das Arbeiten und bewahrt Sie vor ständigem verlieren Ihrer Bits und hält die Schrauben magnetisch am Bit und verhindert damit das sonst ständig neue Ansetzen der Schraube.
- 3-Wege-Ratschen-Funktionalität: Wählen Sie über die 3-Wege-Ratscheneinstellung schnell Ihre gewünschte Drehrichtung: Vorwärts-, Rückwärts- und gesperrter ?Modus. Ansatzloses Einstellen der Richtung bringt Sie schnell und bequem an Ihr Ziel.
- Einfaches Wechseln der Bits in 3 Schritten: Zum Wechsel der Bits ziehen Sie den durchsichtigen Griff zurück, wählen Sie dann Ihren gewünschten Bit in der runden Auswahlkammer durch Drehen der Bitkammer. Durch Drücken des durchsichtigen Griffs nach vorne befördern Sie den ausgewählten Bit in den Bithalter, wählen Sie noch die Drehrichtung an dem Drehrad direkt vor dem Bithalter. Der Schraubendreher ist nun einsatzbereit. Viel Spaß bei der Arbeit!
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, bit-halter magnetisch, bit satz, schraubendreher torx 5, Installation / Reinigung, Werkzeug |
| | |
| |