Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Fingerabdruckscanner
>
Artikel
InLine® USB Fingerabdruck Scanner, Windows Hello kompatibel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C560-41360C
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
41360C
EAN/GTIN:
4043718295630
Suchbegriffe:
Fingerabdruckscanner
Fingerprint Scanner
Fingerprintreader
fingerprint scanner
Der InLine® USB Typ-A Fingerabdruck Scanner bietet eine moderne, komfortable und sichere Möglichkeit, sich am Windows-Betriebssystem anzumelden – ganz ohne mühsames Eingeben von Passwörtern. Mit diesem handlichen Gerät entsperren Sie Ihren Computer mühelos und in Sekundenschnelle, indem Sie einfach Ihren Finger auflegen. Dank der Windows Hello-Anmeldefunktion (verfügbar ab Windows 10) wird Ihr Fingerabdruck als Schlüssel verwendet, was sowohl die Sicherheit als auch die Benutzerfreundlichkeit erheblich erhöht.
Der integrierte Fingerabdrucksensor mit einer Größe von 10 x 8 mm erkennt Ihren Abdruck präzise und zuverlässig – und das in weniger als 0,5 Sekunden. So gehören lange Wartezeiten und komplizierte Passworteingaben der Vergangenheit an. Der Scanner kann bis zu 10 verschiedene Fingerabdruckprofile verarbeiten, was ihn ideal für den Einsatz in Familien oder Büros mit mehreren Nutzern macht.
Mit seinen kompakten Abmessungen von nur 21 x 18 x 12 mm fügt sich der Fingerabdruckscanner unauffällig in Ihre Arbeitsumgebung ein und ist leicht zu transportieren. Die einfache Plug-and-Play-Funktion über den USB-A-Anschluss sorgt dafür, dass die Installation schnell und unkompliziert vonstattengeht.
Systemvoraussetzungen:
Windows 10, 11 (oder neuer)
USB-A-Anschluss
USB Version: USB 2.0
Sensor: 10 x 8 mm
Fingerabdruck-Profile: max. 10 speicherbar
Erkennungszeit (Fingerabdruck): 0,5 Sekunden
Abmessungen (BxHxT): 21 x 18 x 12 mm
Gewicht: ca. 3g
... >
InLine
>
Adapter / Konverter
>
USB -> Bluetooth / Infrarot
Weitere Suchbegriffe:
Adapter / Konverter
,
USB - Bluetooth / Infrarot
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 28,55*
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine® USB 2.0 Verlängerung, USB-A Stecker / Buchse, schwarz, mit Standfuss, 2m
InLine
34652
€ 8,32*
Zubehör
InLine® USB 3.2 Verlängerung, A Stecker / Buchse, schwarz, mit Standfuß, 1m
InLine
35651
€ 10,62*
Zubehör
InLine® USB 3.2 Verlängerung, A Stecker / Buchse, schwarz, mit Standfuß, 2m
InLine
35652
€ 11,05*
Zubehör
InLine® USB 3.2 Verlängerung, A Stecker / Buchse, schwarz, mit Standfuß, 3m
InLine
35653
€ 11,42*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.