Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB 3.2 Gen.1 OTG Hub, USB-C zu 2 Port USB-C und 3 Port USB-A, ohne Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-35399
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     35399
EAN/GTIN:
     4043718294725
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Mit diesem USB 3.2 Gen 1 Hub können Sie bis zu 5 USB-Geräte an Ihr System anschließen, 3x USB A Stecker und 2x USB Typ-C Buchsen stehen bereit. Die USB 3.2 Gen 1 Technik ermöglicht eine Datenübertragungsrate bis zu 5Gb/s. Sie können auch weiterhin Ihre bisherigen USB 2.0 und USB 1.1 Geräte damit betreiben.
  • USB 3.2 Gen 1 Typ-C HUB
  • Farbe: Schwarz
  • Anschlüsse: USB Typ-A 3x, USB Typ-C 2x
  • DC Buchse: 3.5x7mm (+/- 0,5mm)
  • Adapter: USB Typ-C Buchse zu Typ-A Stecker
  • Stromkabel: USB-DC 90cm
  • Chipsatz: GL3510
  • Datenübertragung: 5Gb/s
  • DC Anschluss: 3.5x7mm (+/- 0,5mm)
  • Maße BxTxH: 90x40x13mm
  • Kabellänge: ca. 30cm
  • Lieferumfang: USB3.2 Gen 1 HUB, USB-Adapter, USB-DC Stromkabel, Handbuch DE/EN (Passendes Netzteil ist Artikelnummer 35398N)
Weitere Suchbegriffe: Eingabe / Ausgabe, Hubs
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
35398N
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.