Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB 3.2 Gen.1 Hub, 7 Port, Aluminiumgehäuse, schwarz, mit 2,5A Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-35395B
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     35395B
EAN/GTIN:
     4043718214402
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Aktiver USB 3.2 Gen.1 Aluminium Hub mit VIA VL817 Chip. Daten werden mit bis zu 5 Gb/s übertragen. Das mitgelieferte Netzteil ermöglicht ein simultanes Arbeiten mit mehreren USB Geräten. Der Hub ist abwärtskompatibel (USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0 und USB 1.1) Das Design-Gehäuse aus Aluminium vereint anspruchsvolles Design mit hoher Stabilität.
  • Material: Aluminium
  • Farbe: schwarz
  • Ausgang: 7 x USB3.2 Gen.1 A Buchsen
  • Gewicht: 240g
  • System: Windows XP/Vista/7/8 und MAC OS X
  • Produkt-Maße: 140 (L) x 50 (B) x 50 (H) mm
  • Betriebstemperatur: 5 ° C ~ 40 ° C
  • Lagertemperatur: -20 ° C bis 70 ° C
  • Inhalt: USB 3.2 Gen.1 7-Port HUB, USB 3.0-Datenkabel (1m), Benutzerhandbuch, Netzteil (1,2m) 12V/2,5A
Weitere Suchbegriffe: Eingabe / Ausgabe, Hubs
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.