Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB 3.2 Gen.1 Hub Aluminium Hub, 4 Port, schwarz, mit 2,5A Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-35395A
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     35395A
EAN/GTIN:
     4043718214396
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Aktiver USB 3.2 Gen.1 Aluminium Hub mit VIA VL817 Chip. Daten werden mit bis zu 5 Gb/s übertragen. Das mitgelieferte Netzteil ermöglicht ein simultanes Arbeiten mit mehreren USB Geräten. Der Hub ist abwärtskompatibel (USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0 und USB 1.1) Das Design-Gehäuse aus Aluminium vereint anspruchsvolles Design mit hoher Stabilität.
  • Material: Aluminium
  • Farbe: schwarz
  • Output-Schnittstelle: 4 x USB 3.2 Gen.1 A Buchsen
  • Hot-Swap fähig
  • Gewicht: 160g
  • System: ab Windows XP und MAC OS X
  • Produkt-Maße: 98 (L) x 50 (B) x 50 (H) mm
  • Betriebstemperatur: 5 ° C ~ 40 ° C
  • Lagertemperatur: -20 ° C bis 70 ° C
  • Inhalt: USB 3.2 Gen.1 4-Port HUB, USB 3.0 Datenkabel (1m), Benutzerhandbuch, Netzteil (1,2m) 12V/2,5A
Weitere Suchbegriffe: Eingabe / Ausgabe, Hubs
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.