Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® 180 Twist Hub USB 3.0, 4 Port, drehbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-35391
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     35391
EAN/GTIN:
     4043718271061
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
InLine® 180 Twist Hub USB 3.0, das drehbare Gehäuse ermöglicht eine flexiblere Positionierung der Steckplätze. Kompaktes, mobiles Design, keine zusätzliche Software/Treiber erforderlich. Plug & Play. VIA-Chipsatz für maximale Kompatibilität und Performance. USB3.0-Ports unterstützen Datentransferraten bis zu 5 Gb/s. LED-Anzeigen zeigen den Status der Busspeisung und der USB-Verbindungen an. Ideal für Surface, Laptops, Ultrabooks oder jedes Gerät mit wenigen USB-Anschlüssen.
  • Kunststoff und Aluminium
  • Schnittstelle: 4x USB 3.0 Typ-A Anschlüsse (USB 3.2 Gen.1)
  • Plug & Play
  • Abmessungen: 80 (L) x 40 (B) x 9 (H) mm
  • Gewicht: 33g
  • LED-Anzeige: Zeigt den Betriebsstatus
  • Betriebssystem: Ab Windows XP, ab Mac OS X 10.2
  • Packungsinhalt: 4-Port-USB3.0-Hub und das Benutzerhandbuch.
Weitere Suchbegriffe: Eingabe / Ausgabe, Hubs
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.